Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche - 1
Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche

Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z.B. Handwerk und Industrie)

  • Ausführung: 1-teilig
  • Breite: 35 mm
  • Dehnung Zurrgurt max.: 5 %
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 2000 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Produktzertifizierung: GS-geprüft
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Etikett innenliegend: Nein
  • Farbe: Rot
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Breite Dehnung Zurrgurt max. Anzahl VE
Preis/VE
071392 330
4 m 1-teilig 35 mm 5 %
1 St.
071392 331
6 m 1-teilig 35 mm 5 %
1 St.
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
Zum Bündeln von u.a. losen Rohren und Stangen geeignet

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach DIN EN 12195-2



GS-geprüft