Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche

TÜV-geprüfte Sicherheit

  • Breite: 50 mm
  • Länge: 8 m
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 1000 daN
  • Vorspannkraft: 210 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Rot
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 100 bis -40 °C
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
Art.-Nr. Breite Länge Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Vorspannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071392 11
50 mm 8 m 1000 daN 210 daN
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
  • Zurrgurte aus Polyester

  • Druckratsche

  • Einsatzbereich von –40°C bis +100°C
Hinweis

Zurrgurte farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen

Nach EN 12195-2


TÜV-geprüft