Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt-Set zweiteilig mit Doppelspitzhaken 4-teilig
Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Nach DIN EN 12195-2
GS-geprüft
- Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk- und Industrie), um Ware vor Beschädigung zu schützen
- Niederzurren
- Formschluss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!