Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 1
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

TÜV-geprüfte Sicherheit, Karabinerhaken

  • Hakenform: Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle
  • Vorspannkraft: 400 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Breite: 50 mm
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Länge Hakenform Vorspannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071392 207
5000 daN 8 m Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle 400 daN
1 St.
071391 17
4000 daN 10 m Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle 400 daN
1 St.
071391 171
4000 daN 8 m Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle 400 daN
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Zurrgurte aus Polyester

  • Druckratsche

  • Einsatzbereich von –40°C bis +100°C


Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft