Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche - 1
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche

TÜV-geprüfte Sicherheit, Karabinerhaken

  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 5000 daN
  • Empfohlene Zuglast: 2500 daN
  • Hakenform: Karabinerhaken
  • Vorspannkraft: 500 daN
  • Länge: 8 m
  • Breite: 50 mm
  • Farbe: Rot
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Empfohlene Zuglast Hakenform Vorspannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071391 111
5000 daN 2500 daN Karabinerhaken 500 daN
10 St.
071391 113
5000 daN 2500 daN Karabinerhaken 500 daN
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
Zurrgurte aus Polyester



Zugratsche



Innenliegendes Label


Kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft