Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 1
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

TÜV-geprüfte Sicherheit, Haken "Krone"

  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 4000 daN
  • Hakenform: Haken Krone
  • Vorspannkraft: 400 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Länge: 8 m
  • Breite: 50 mm
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C
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
Art.-Nr. Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Hakenform Vorspannkraft Handkraft Ratsche Anzahl VE
Preis/VE
071391 300
4000 daN Haken Krone 400 daN 50 daN
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Zurrgurte aus Polyester



Zugratsche



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht! Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2


TÜV-geprüft