Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung - 1
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung - 2
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung - 3
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung - 4
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung

GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken Zugratsche

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ermöglicht Arbeiten an engen Stellen


Geringe Bauhöhe



Hohe Stabilität


  • Stabile Konstruktion

  • 4 Zahnräder mit je 20 Zähne


Einfaches Entspannen ohne großen Kraftaufwand, auch bei hoher Vorspannkraft



Geringe Dehnung < 5 %


Hochverstrecktes Polyestergewebe



Weniger Zurrgurte benötigt


Vorspannkraft 600 daN



Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label

Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis
  • Eine höhere Vorspannkraft als 600 daN übt höheren Druck auf das Transportgut aus und kann zu Beschädigungen der Ware führen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Anwendungsgebiet

Nach EN 12195-2



GS-geprüft