Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 1
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

TÜV-geprüfter Zurrgurt mit Doppelspitzhaken

  • Hakenform: Doppelspitzhaken
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Breite: 50 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug Ausführung Vorspannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071391 205
5000 daN 2500 daN 2-teilig 400 daN
1 St.
071391 210
5000 daN 2500 daN 2-teilig 400 daN
1 St.
071391 215
5000 daN 2500 daN 2-teilig 400 daN
1 St.
571391 215
5000 daN 2-teilig 300 daN
8 St.
571391 210
5000 daN 2500 daN 2-teilig 300 daN
8 St.
571391 205
5000 daN 2500 daN 2-teilig 300 daN
8 St.
071392 14
1000 daN 210 daN
1 St.
071392 255
5000 daN 350 daN
1 St.
071392 254
4000 daN 350 daN
1 St.
071391 091
4000 daN 400 daN
10 St.
071391 191
4000 daN 400 daN
1 St.
071391 19
4000 daN 400 daN
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
  • Druckratsche

  • Kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft