Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig - 1
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig - 2
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig - 3
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig

Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen
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
  • Für Arbeiten an äußerst engen Montagestellen

  • Mit Durchangsbohrung

  • Feinverzahnt 72 Zähne


Lieferumfang:


  • 1 x Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel SW 14 x 17 mm

  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel SW 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel SW 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel E8, 10, 12, 14

  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel E16, 18, 20, 22, 24

  • Je 3 x Ersatz-O-Ringe 10, 13 mm