Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-tlg.
Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Arbeiten an äußerst engen Montagestellen
- Mit Durchgangsbohrung
- Fein verzahnt, 72 Zähne
Lieferumfang
- 1 x Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel SW 14 x 17 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel SW 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel SW 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel E8, 10, 12, 14
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel E16, 18, 20, 22, 24
- Je 3 x Ersatz-O-Ringe 10, 13 mm
Besonders geeignet für Kugelverschraubungen an Stabilisatorstangen, Verbindungsstücken zwischen Schlauchverschraubungen, Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen, Druckluftspeichern usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!