Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black
Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black - 1
Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black - 2
Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black - 3
Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelring-Ratschenschlüssel Sortiment Black

3-teilig. 4 Größen in einem Ratschenschlüssel Black Edition.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0714257300
3 Stck
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
  • Schlanker Ratschenkopf für schwer zugängliche Stellen

  • Als Bitratsche verwendbar. Einfach den enthaltenen 1/4 Zoll Bitadapter in den Ratschenschlüssel SW10 einstecken.

  • Abtrieb: Doppelringseite mit Ratsche POWERDRIV® 12-kant, feinverzahnt

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Grundkörper schwarz verchromt

  • Geometrie: gerade

  • Umschaltung: Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf


Lieferumfang:


  • 1 x Doppelring-Ratschenschlüssel 8x10 + 12x13 mm

  • 1 x Doppelring-Ratschenschlüssel 16x17 + 18x19 mm

  • 1 x Bitadapter 10 mm x 1/4 Zoll, Länge 20 mm