Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ringschlüssel metrisch 7-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringschlüssel metrisch 7-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Extrem schmale und stark abgekröpfte Ringseite für enge Stellen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktische Sortiment mit Ratsche mit 2 Ringschlüsseln, mit Rolltasche


  • Lieferung mit robuster Rolltasche, so werden die Doppel-Ringschlüssel geschützt aufbewahrt

  • Die Ratsche mit 12-kant POWERDRIV mit 24 Zähnen kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung

  • Ringseiten abgekröpft ca. 38º, Drehwinkel 22º


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel mit extrem schlanker Ringseite


  • Ideal für besonders enge Stellen

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift