Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Mit Festhaltering, verhindert das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug
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
Ausführung: metrisch
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt
Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt
Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!