Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Mauldicke Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071426309
9 mm 4,6 mm 18,8 mm 6,9 mm
071426308
8 mm 4,3 mm 16,7 mm 6,5 mm
071426310
10 mm 5 mm 20,9 mm 7,3 mm
071426311
11 mm 5,4 mm 23 mm 7,7 mm
071426312
12 mm 5,8 mm 25,1 mm 8,2 mm
071426313
13 mm 6,1 mm 27,2 mm 8,6 mm
071426314
14 mm 6,4 mm 29,3 mm 9 mm
071426315
15 mm 6,9 mm 31,3 mm 9,4 mm
071426316
16 mm 7,2 mm 33,4 mm 9,9 mm
071426317
17 mm 7,6 mm 35,5 mm 10,3 mm
071426318
18 mm 8 mm 37,6 mm 10,7 mm
071426319
19 mm 8,6 mm 39,7 mm 11,2 mm
071426321
21 mm 9 mm 46 mm 13 mm
071426322
22 mm 9 mm 46 mm 13 mm
071426324
24 mm 10 mm 52,3 mm 14,5 mm
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
  • Sehr robuste und widerstandsfähige Ratschen für hohe Anziehmomente

  • Ausführung: Metrisch

  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV, 12kt, feinverzahnt, 72 Zähne

  • Norm: Max. Drehmoment nach DIN 899

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert

  • Geometrie: Maulstellung 15°, Ringseite 180° Gelenk, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.