Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Innovativer Schraubenschlüssel mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite
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
Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kt., Maulseite mit offenem Ratschensegment
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°
Zum Drehrichtungswechsel einfach den Schlüssel umdrehen.
Extrem schlanke Ausführung zum Arbeiten an engsten Stellen, Ringseite präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!