Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 1 Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 2 Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 3 Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 4 Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 5 Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 1
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 2
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 3
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 4
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 5
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet
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
Ratsche und individuell bestückbares Magazin


  • Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Einfache Bestückung, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"


Zuverlässig und langlebig


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil