Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 1
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 2
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 3
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 4
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 5
Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Magazinschraubendreher Holz/Bau

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion, glanzverchromter Rundklinge mit Magnet und 12 Bits
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
Alles im Griff für die Arbeit


  • Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Einfache Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"

  • Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems

  • Inklusive 12, in der Holzverarbeitung und im Bau häufig verwendeter Bits


Solide Beständigkeit


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil