Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Holz/Bau
Bestückt mit 12 Bits
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt
Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
28 Zähne, max. Drehmoment 20 Nm.
Vorteil der Ratschenfunktion
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.
Bitmagazin für max. 12 Bits
Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.
1/4"-Bit mit Farbleitsystem
Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.
Für die Holz- und Baubranche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!