Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall
Bestückt mit 12 Bits
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
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt
Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
28 Zähne, max. Drehmoment über 20 Nm.
Vorteil der Ratschenfunktion
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.
Bitmagazin für max. 12 Bits
Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.
1/4"-Bit mit Farbleitsystem
Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.
Inhalt: 13 Teile
- 1 Ratschenschraubendreher unbestückt
- Je 1 Bit PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; Innen-6-kt. 4 mm; Innen-6-kt. 5 mm; Innen-6-kt. 6 mm; Schlitz 0,6 x 4,5 mm; 1/4"-Verbindungsbit
Für die Kfz- und Metallbranche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!