Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bestückt mit 12 Bits
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt
Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
28 Zähne, max. Drehmoment über 20 Nm.
Vorteil der Ratschenfunktion
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.
Bitmagazin für max. 12 Bits
Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.
1/4"-Bit mit Farbleitsystem
Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.
Inhalt: 13 Teile
Für die Kfz- und Metallbranche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!