Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kanten an zwei Seiten in verschiedenen Winkeln
- Mühelose Überbrückung von Hindernissen (Fundamente, Türschwellen, unebene Gerüste, Dachzeilen, Behälter oder Anhänger) mit oder ohne Ballonkarre
- Für fast alle Türschwellen geeignet, selbst wenn die Tür bereits eingebaut wurde
Sicher
- Breiter als ein Träger oder eine Diele (60 cm)
- Wird selbst bei Regen oder Schnee nicht rutschig
Doppelt beschichtet mit Haftgrund und Decklack
- Keine Dreck- oder Matschrückstände, da diese durch das Gitterrost fallen
- Besonders korrosionsbeständig
- Lange Lebensdauer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!