Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radwuchtmaschine S800
Elektronische digitale 2D Radauswuchtmaschine mit Led-Display
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge
- Automatische „START/STOP“-Funktion
- Pedalbetätigte Bremse
- Statische und dynamische Auswuchtung
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme
- ALU-S Sonderprogramm
- FES-Funktion
- OPTIMATCH-Funktion
- Selbstdiagnose
- Selbstkalibrierung
- OPF-Funktion
- Geliefert mit universellem Schnellspannfl ansch und Konusringen
- Geliefert mit Radschutzhaube
- USB-Anschluss für Firmware-Aktualisierung über PC/Notebook
- Automatische Messung von Radbreite durch LA SONAR Vorrichtung. Auf Anfrage Messung des Radialseitenschlages durch ROM Sonar Messgerät
Lieferumfang
- Radschutz
- Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite
- Kegel und Schnellspannringmutter
- Gegengewichtszange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!