Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnaben-Abzieher-Satz Universal Nfz
Für Nutzfahrzeuge bietet das System eine umfassende Lösung für verschiedene Fahrzeugmarken und überzeugt mit einem robusten Design, das ideal für den professionellen Einsatz geeignet ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universell einsetzbares Sortiment zum Ausbau von Nfz- und Trailer Radnaben
- Robuste Ausführung ermöglicht die Übertragung hoher Zugkräfte
- Lieferung inklusive Trapezgewindespindel und beweglicher Zentrierspitze
- Der Satz enthält zudem 5 Adapter-Paare für alle gängigen Radbolzengewinde bis Teilkreisdurchmesser 445 mm
Lieferumfang
- 1 x Quertraverse 500 mm mit Spindelaufnahme
- 1 x Druckspindel TR30x3, L = 350 mm
- 2 x Zugspindel/Arm M22, L = 400 mm
- 4 x Bundmutter für Zugspindel M22
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 90 x 62,8 mm
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 95 x 65 mm
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 110 x 85 mm
- 2 x Gewinde-Adapter M18x1,5
- 2 x Gewinde-Adapter M20x1,52 x Gewinde-Adapter M22x1,5
- 2 x Gewinde-Adapter M7/8“x11BSF
- 2 x Gewinde-Adapter M7/8“x14UNF
- 1 x Spindelfett
SAF- und BPW–Radnaben an Nfz wie z.B. DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!