Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnaben-Abzieher Satz 8-teilig
Zum einfachen und sicheren Abziehen der Hub Unit an LKWs, die mit nicht angetriebenen Vorderachsen und Nachläuferachsen ausgestattet sind.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 1 x Brücke mit auswechselbarem Gewindeeinsatz
- 1 x Trapez-Gewindespindel TR 30 x 6
- 2 x Zugstange M20 x 1,5 mit Rändelmutter und U-Scheibe
- 2 x Verbindungsmutter M20 x 1,5 auf M22 x 1,5
- 2 x Gewindeadapter M22 x 1,5 auf M15 x 1,5
Für den Einsatz bei allen gängigen Achsen von SAF, BPW, MAN und Mercedes-Benz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!