Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radmontagehilfe-Satz
Radmontagehilfe-Satz - 1
Radmontagehilfe-Satz - 2
Radmontagehilfe-Satz - 3
Radmontagehilfe-Satz - 4
Radmontagehilfe-Satz - 5
Radmontagehilfe-Satz - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radmontagehilfe-Satz

Erleichtert die Montage von Rädern und entlastet gleichzeitig den Mechaniker.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund.

  • Die Montagestifte werden einfach in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden.

  • Geeignet für Radbolzen M12 und M14.

  • Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift.

  • Die Montagehilfe wird vorher einfach an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe).

  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Magnetleiste zur Platzierung der beiden Montagehilfen direkt an der Hebebühne.


Lieferumfang


  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm

  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm

  • 1 x Magnetleiste