Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radmontagehilfe-Satz 7-teilig
Radmontagehilfe-Satz 7-teilig - 1
Radmontagehilfe-Satz 7-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radmontagehilfe-Satz 7-teilig

Erleichtert die Montage von Rädern und entlastet gleichzeitig den Mechaniker.
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
  • Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund.

  • Die Montagestifte werden in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden.

  • Geeignet für Radbolzen M12 und M14

  • Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift.

  • Montagehilfe wird vorher an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe).


Lieferumfang:


  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm

  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm

  • 1 x Magnet-Halter