Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radmontagehilfe-Satz 7-tlg.
Radmontagehilfe-Satz 7-tlg. - 1 Radmontagehilfe-Satz 7-tlg. - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/uQwE72i9AiY?si=oa9PPsuqV1VgzMP_

Radmontagehilfe-Satz 7-tlg. - 1
Radmontagehilfe-Satz 7-tlg. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radmontagehilfe-Satz 7-tlg.

Erleichtert die Montage von Rädern und entlastet gleichzeitig den Mechaniker

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ausgeklügeltes Montagesystem


  • Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund

  • Die Montagestifte werden in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden

  • Geeignet für Radbolzen M12 und M14

  • Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift

  • Montagehilfe wird vorher an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe)


Lieferumfang


  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm

  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm

  • 1 x Magnet-Halter