Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbau-Radlager-Werkzeugsatz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten mit Ø 62 - 92 mm
Umfangreicher 20-teiliger Satz für den Ausbau von Radlagern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die fachgerechte Demontage von Kompaktlager-Nabeneinheiten (Hub-Unit)
- Spezielle Halbschalen greifen beim Ausbau hinter die Radnabe und stützen sich am Radlagergehäuse ab
- Hohe Zeitersparnis
- Keine Beschädigung des Lagers
- Einsatz direkt am Fahrzeug
- Mit verstärkter Abziehglocke und Sichtfenster
- Inklusive Gewindespindel M20 mit Mutter sowie Gegendruckmutter mit Drucklager
- Im Satz enthalten sind Werkzeuge für die Demontage von Lagereinheiten mit Ø 62 - 92 mm, bzw. für Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm / Universal
- Der Werkzeug-Satz kann mit den entsprechenden Halbschalensätzen für die Montage erweitert werden
Bei Einsatz an großen Lagereinheiten / stark korrodierten Lagern wird die 17 to. Hydraulik (Stahlzylinder Art.1952004090 oder Alu-Zylinder Art.1952004120 ) empfohlen.
Einsatz direkt am Fahrzeug.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!