Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 1
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 2
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 3
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 4
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 5
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 6
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig

Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimal als Erweiterung für handelsübliche Radlagerwerkzeug-Sätze, die bis ca. ∅ 85 mm ausgelegt sind

  • Große Markt- und Typenabdeckung dank großer Anzahl an Druckstücken und Hülsen

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten

  • Einsatz mit Gewindespindel M20 oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 to. (lange Zugspindel erforderlich) möglich


Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm

  • 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm

  • je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm

  • 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm

  • je 1 Druckplatte ∅ 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm

  • 1 Druckplatten-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 50 mm

  • 1 Spindel M20, Länge 300 mm

  • 1 Druckmutter M20 mit Lager, Antrieb SW 30

  • 1 Druckmutter M20 lang ohne Lager, Antrieb SW30

  • 1 Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme

  • 1 Spindelfett
Hinweis
  • Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring

  • Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring