Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug Ford Transit und Custom ab 2012 32-teilig
Für die sichere Demontage der Vorderlager-Einheit aus dem Achskörper
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anschließend kann die Bremsscheibe von der Lagerbaugruppe getrennt werden
- Für Arbeiten am Hinterrad- und Vorderradantrieb geeignet
- Keine Beschädigung der Radlager und Radnabe, die dadurch wiederverwendet werden können
- Kein Ausbau von Traggelenk und Antriebswelle erforderlich
- Insgesamt 5 Stützfüße sorgen für eine optimale Kraftverteilung besonders bei stark korrodierten, festsitzenden Lagergehäusen
Lieferumfang:
- 1 Abstützplatte
- 1 Spindel-Aufnahme-Platte
- 1 Schlag-Spindel mit Schlagschlüssel
- 1 Führungsstift
- je 5 Stützfüße lang und kurz
- Ford Transit Custom ab Baujahr 2012
- Ford Transit Generation 7 ab Baujahr 2012
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!