Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Master-Radlager-Werkzeugsatz für Kompaktlager-Nabeneinheiten
Umfassender 34-teiliger Werkzeugsatz für die effiziente Wartung von Kompaktlager-Nabeneinheiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompletter Satz für die fachgerechte Montage und Demontage von Kompaktlager-Nabeneinheiten (Hub-Unit) von PKW bis Transporter
- Optimale Satzzusammenstellung für alle aktuellen Lagereinheiten, Einbau Ø 62 - 85 mm / Ausbau Ø 62 - 92 mm
- Für die mechanische Betätigung ist eine Gewindespindel M20 mit Mutter sowie eine Gegendruckmutter mit Drucklager enthalten
- Hohe Zeitersparnis
- Keine Beschädigung des Lagers
- Einsatz direkt am Fahrzeug
- Spezielle Halbschalen greifen beim Einbau hinter die Radnabe und drücken auf den Sperrkranz, welcher direkt am Lageraußenring anliegt. Das Lager wird dadurch nicht beschädigt und der Sperrkranz rastet gleichmäßig ein.
Bei häufigem Einsatz an großen Lagereinheiten bzw. stark korrodierten Lagern wird die optional lieferbare 17 to. Hydraulik (Stahlzylinder Art.1952004090 oder Aluminium-Zylinder Art.1952004120 ) empfohlen.
Einsatz direkt am Fahrzeug.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!