Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 1
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 2
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 3
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 4
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 5
Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Master-Radlager-Werkzeug-Satz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch Universal

34-teilig. Komplett-Sortiment für die fachgerechte De- und Montage von Kompakt-Lager-Nabeneinheiten (Hub-Unit) an PKW bis Transporter.
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
  • Optimale Satz-Zusammenstellung für alle aktuellen Lagereinheiten von Ø 62 - Ø 85 mm

  • Für die mechanische Betätigung ist eine Gewindespindel M20 mit Mutter sowie eine Gegendruckmutter mit Drucklager enthalten. Bei häufigem Einsatz an großen Lagereinheiten bzw. stark korrodierten Lagern wird die optional lieferbare 17 t Hydraulik (Art. Nr. 1952004090) empfohlen

  • Die speziellen Halbschalen greifen beim Einbau hinter die Radnabe und drücken auf den Sperrkranz, welcher direkt am Lageraußenring anliegt. Das Lager wird dadurch nicht beschädigt und der Sperrkranz rastet gleichmäßig ein

  • Die Reparatur kann direkt am Fahrzeug erfolgen

  • Einfache Handhabung – hohes Zeitersparnis – keine Beschädigung des Lagers


Größen und Zuordnung der Halbschalen-Sätze (HSS)


  • Einbau: 1 x HSS Gr.1 für Ø 62 mm / 1 x HSS Gr.2 für Ø 66 - 68 mm / 1 x HSS Gr.3 für Ø 72 - 75 - 78 mm / 1 x HSS Gr.4 für Ø 82 - 85 mm

  • Ausbau: 1 x HSS für Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm