Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 1
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 2
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 3
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 4
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 5
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 6
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig

Zur Demontage und Zerlegung der Radnaben-/Lagereinheit mit Bremsscheibe.
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
  • Ermöglicht die Demontage der kompletten Einheit aus Radlager mit Nabe und Bremsscheibe direkt am Fahrzeug und ohne Ausbau des Federbeins. Im Anschluss können je nach Bedarf nur die Bremsscheibe oder auch Radlager und Radnabe ausgetauscht werden

  • Der neue Vergrößerungs-Ring und das Druckstück Ø 93 mm ermöglichen zusätzlich das Lösen der extrem festsitzenden Bremsscheiben von der Radnaben-/Lagereinheit an Ford-Transit Hinterachsen ab 2006

  • Auf Grund der extrem schwergängigen Demontage einzelner Bauteile (Bremsscheibe/Radlagergehäuse) wird der Satz komplett mit einer 32 t Hydraulik geliefert


Lieferumfang:


  • 1 x Grundplatte (mit Aufnahme Ø 111,0 mm)

  • 1 x Einlege-Ring (Erweiterung für Ø 97,5 mm)

  • 1 x Vergrößerungs-Ring (Erweiterung für Ø 160,0 mm)

  • 4 x Druckstück Ø 44 / Ø 68 / Ø 77 / Ø 93 mm

  • 1 x Hydraulikzylinder 32 t

  • 1 x Zugspindel mit Mutter M24, L = 535 mm

  • 5 x Stützfuß mit Ansatzkonus

  • 5 x Zylinderschraube M10 mit Antrieb TX50

  • 1 x Gewindefett