Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz 12-teilig
Universell einsetzbarer Abzieher mit einzigartigem Greifprinzip auch für bündig sitzende Lagerinnenringe, welche beim Radlagerwechsel auf der Radnabe verbleiben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universell einsetzbar für alle Lagerinnenringe mit einem Durchmesser von 35 – 61 mm
- Das spezielle Schneidenprofil der Spannhülsen arbeitet sich beim Verspannen mit der Spannglocke selbst in kleinste, fertigungsbedingte Arbeitsspalten und ermöglicht so ein abrutschsicheres Abziehen
- Der Lagerring wird am vollen Umfang gegriffen und ohne zu Verkanten abgezogen
- Arbeitet auch dort wo das ABS-Polrad fest mit der Radnabe verbunden ist (z.B. VW Golf)
- Spannhülse Gr. 1 auch für kleinste Lagerringe z.B. für Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini etc. geeignet
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät inklusive Spindel mit Druckkonus
- 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø 35 – 40 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø 40 – 45 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø 45 – 51 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø 50 – 55 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø 55 – 61 mm
- 2 x Spannschlüssel Ø 59,5 / Ø 83,0 mm
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
PKW und Transporter z.B. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel,Renault, Seat etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!