VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft - 1
VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.

  • Produktcode: 7517
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443301377
8 mm 8 mm 63 mm 16 mm
1 St.
5443301379
10 mm 10 mm 72 mm 19 mm
1 St.
5443301376
7 mm 8 mm 63 mm 13 mm
1 St.
5443301371
2 mm 6 mm 50 mm 6 mm
1 St.
5443301378
9 mm 10 mm 72 mm 16 mm
1 St.
5443301374
5 mm 6 mm 57 mm 10 mm
1 St.
5443301375
6 mm 6 mm 57 mm 10 mm
1 St.
5443301380
12 mm 12 mm 83 mm 22 mm
1 St.
5443301372
3 mm 6 mm 57 mm 7 mm
1 St.
5443301373
4 mm 6 mm 57 mm 8 mm