VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider
VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider - 1
VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.

  • Produktcode: 7557
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Aluminium
  • Normen: WN
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443301317
4 mm 4 mm 40 mm 12 mm
1 St.
5443301319
5 mm 5 mm 50 mm 14 mm
1 St.
5443301311
1 mm 1 mm 38 mm 5 mm
1 St.
5443301320
6 mm 6 mm 50 mm 16 mm
1 St.
5443301312
1,5 mm 1,5 mm 38 mm 5 mm
1 St.
5443301313
2 mm 2 mm 38 mm 8 mm
1 St.
5443301314
2,5 mm 2,5 mm 38 mm 8 mm
1 St.
5443301315
3 mm 3 mm 38 mm 12 mm
1 St.
5443301316
3,5 mm 3,5 mm 40 mm 12 mm
1 St.
5443301323
12 mm 12 mm 73 mm 22 mm
1 St.
5443301321
8 mm 8 mm 63 mm 20 mm
1 St.
5443301322
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung