Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radial-Bristle-Disc
Zur einfachen und schnellen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Türfalzen. Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern und biegsamen Wellen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Aus einem Stück gegossen
- Es lösen sich keine Borsten
- Keine Verletzungsgefahr
- Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten
Einzelsegmente
Extrem hohe Flexibilität bei der Anwendung, da die Bürstenbreite individuell angepasst werden kann (bis max.10 Einzelsegmente).
Einzigartiges zähes Cubitron (keramisches Schleifkorn)
- Hohe Schleifleistung, äußerst materialschonend, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck
- Kein Zusetzen
Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verbrauch des ganzen Segments
Kostenersparnis
Entfernen von zähen, dicken und dünnen Schichten wie Farbe, Rost, Kalk, Klebestellen, Dichtungsreste, Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen aller Art, Reinigen von Kunststoffen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!