Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radar Kit 2 ACS cars
Für die Kalibrierung radarbasierter Fahrerassistenzsysteme
- Breite: 453 mm
- Länge: 451 mm
- Höhe: 80 mm
- Produktgewicht (per Stück): 3750 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Notwendig für die statische Justage der Radarsysteme (z.B. Adaptive Cruise Control), die in den verschiedenen Fahrzeugmodellen vorhanden sind.
- Radarsensoren werden mithilfe der Reflektorplatte und der WOW! Diagnosesoftware in 3 Stufen überprüft und justiert.
- Beinhaltet Reflektorplatte mit 3 Stufen Aufhängung, Haltevorrichtung für Distanzlaser und Distanzlaser für die exakte Abstandsmessung des Fahrzeugs zum ACS cars Tool
Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007).
Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.
2 Jahre Gewährleistung
Kalibrierung und Justage von radarbasierten Fahrerassistenzsystemen (z.B. Adaptive Cruise Control)
Den Radar Kit 2 am Laserträgerbalken des ACS cars Tools einhängen und das Tool nach den Einstellungsvorgaben aus der Diagnosesoftware parallel vor dem Fahrzeug ausrichten. Den vorgegebenen Fahrzeugabstand (fahrzeugspezifisch) zum Tool und Position des Radar Kits erneut an den vorgesehenen Punkten ausmessen. Die weiteren Arbeitsschritte zur Kalibrierung anhand der Menüführung in der Diagnosesoftware durchführen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!