Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffprimer REPLAST
Haftprimer für verschiedene Kunststoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Kunststoffprimer verbessert die Haftung der REPLAST Kunststoffklebstoffe auf verschiedenen Kunststoffoberflächen.
Vorversuche sind erforderlich, um die Verträglichkeit mit der Oberfläche zu prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Kunststoffprimer verbessert die Haftung der REPLAST Kunststoffklebstoffe auf verschiedenen Kunststoffoberflächen.
Vor Gebrauch gut schütteln. Den Primer aus einer Distanz von ca. 30 cm dünn auf die vorbereiteten Teile sprühen und mindestens 5 Minuten bei 23 ° C ablüften lassen, bevor mit dem Verkleben begonnen wird. Halten Sie die Aerosoldose in einer vertikalen Position. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!