Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Befülldose REFILLO®mat
Befülldose REFILLO<SUP>®</SUP>mat - 1
Befülldose REFILLO<SUP>®</SUP>mat - 2
Befülldose REFILLO<SUP>®</SUP>mat - 3
Befülldose REFILLO<SUP>®</SUP>mat - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befülldose REFILLO®mat

Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft

  • Inhalt: 400 ml

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Sicherer Umgang mit dem REFILLOmat



Der REFILLOmat erfüllt die gesetzlichen Regelungen


  • CE-Kennzeichen, Prüfung nach den Maschinenrichtlinien

  • Konformitätserklärung der Firma Würth

  • Betriebsanleitung mit allen erforderlichen Angaben zur sicheren Installation und zum sicheren Betreiben

  • Erdungskabel zum Ableiten elektrostatischer Aufladung
Hinweis

Besonders geeignet für Anwender, die große Mengen verarbeiten

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.