Quetschkabelschuh Ringform
Quetschkabelschuh Ringform - 1
Quetschkabelschuh Ringform - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quetschkabelschuh Ringform

DIN 46234 und ähnlich

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Elektrolytkupfer
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Drahtquerschnitt Flanschloch Nenngröße Anzahl VE
Preis/VE
096760135
0,5-1 mm² M3,5 3,5 - 1
100 St.
09676014
0,5-1 mm² M4 4 - 1
09676015
0,5-1 mm² M5 5 - 1
09676016
0,5-1 mm² M6 6 - 1
09676023
1,5-2,5 mm² M3 3 - 2,5
09676024
1,5-2,5 mm² M4 4 - 2,5
096760235
1,5-2,5 mm² M3,5 3,5 - 2,5
09676025
1,5-2,5 mm² M5 5 - 2,5
100 St.
09676026
1,5-2,5 mm² M6 6 - 2,5
09676028
1,5-2,5 mm² M8 8 - 2,5
096760610
4-6 mm² M10 10 - 6
50 St.
09676064
4-6 mm² M4 4 - 6
096760612
4-6 mm² M12 12 - 6
50 St.
09676066
4-6 mm² M6 6 - 6
09676065
4-6 mm² M5 5 - 6
096761012
10 mm² M12 12 - 10
096761010
10 mm² M10 10 - 10
09676105
10 mm² M5 5 - 10
09676104
10 mm² M4 4 - 10
50 St.
09676108
10 mm² M8 8 - 10
09676106
10 mm² M6 6 - 10
0967612010
120 mm² M10 10 - 120
0967612012
120 mm² M12 12 - 120
0967615010
150 mm² M10 10 - 150
0967615012
150 mm² M12 12 - 150
0967615016
150 mm² M16 16 - 150
096761612
16 mm² M12 12 - 16
09676165
16 mm² M5 5 - 16
09676168
16 mm² M8 8 - 16
09676166
16 mm² M6 6 - 16
0967618510
185 mm² M10 10 - 185
10 St.
0967618512
185 mm² M12 12 - 185
0967618516
185 mm² M16 16 - 185
0967624016
240 mm² M16 16 - 240
10 St.
096762512
25 mm² M12 12 - 25
50 St.
09676256
25 mm² M6 6 - 25
09676255
25 mm² M5 5 - 25
50 St.
096763510
35 mm² M10 10 - 35
50 St.
096763512
35 mm² M12 12 - 35
09676356
35 mm² M6 6 - 35
096765010
50 mm² M10 10 - 50
09676358
35 mm² M8 8 - 35
096765012
50 mm² M12 12 - 50
096765016
50 mm² M16 16 - 50
50 St.
09676506
50 mm² M6 6 - 50
09676508
50 mm² M8 8 - 50
096767012
70 mm² M12 12 - 70
096767010
70 mm² M10 10 - 70
096767016
70 mm² M16 16 - 70
25 St.
096769510
95 mm² M10 10 - 95
09676708
70 mm² M8 8 - 70
096769512
95 mm² M12 12 - 95
096769516
95 mm² M16 16 - 95
25 St.
09676958
95 mm² M8 8 - 95
25 St.
096760210
1,5-2,5 mm² M10 10 - 2,5
09676068
4-6 mm² M8 8 - 6
0967612016
120 mm² M16 16 - 120
25 St.
096761208
120 mm² M8 8 - 120
0967624012
240 mm² M12 12 - 240
09676258
25 mm² M8 8 - 25
09676706
70 mm² M6 6 - 70
25 St.
09676013
0,5-1 mm² M3 3 - 1
096762510
25 mm² M10 10 - 25
096761610
16 mm² M10 10 - 16
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen