Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.

  • Typbezeichnung: BASIC WUS/WUSK
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Breite: 60 mm
  • Länge min./max.: 1500-2000 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Farbe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0957506102
BASIC WUS/WUSK Stahlblech Lichtgrau RAL 7035 60 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil

  • Für Arbeitstische und Werkbänke mit einer Breite von 1500mm und 2000mm

  • Dient zur Stabilisierung von individuell zusammengestellten Werkbänken und Arbeitstischen
Hinweis

Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.