Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil
- Für Arbeitstische und Werkbänke mit einer Breite von 1500mm und 2000mm
- Dient zur Stabilisierung von individuell zusammengestellten Werkbänken und Arbeitstischen
Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!