Quertraversen für Werkbank Aufbauprofil
Quertraversen für Werkbank Aufbauprofil - 1
Quertraversen für Werkbank Aufbauprofil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quertraversen für Werkbank Aufbauprofil

Zur Verbindung der einzelnen Aufbauprofilstützen.

  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957510212
1440 x 40 x 50 mm 4 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957510222
1940 x 40 x 50 mm 5,500 kg Stahlblech Lichtgrau RAL 7035
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
  • Höhere Stabilität bei breiten oder hohen Werkbankaufbauten