Putzband PE glatt
Putzband PE glatt - 1
Putzband PE glatt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Putzband PE glatt

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.

  • Trägermaterial: PE
  • Klebstoffbasis: Lösemittelacrylat
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 33 m
  • Farbe: Weiß
  • Klebebandstärke: 0,11 mm
  • Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit): 1.9 N/cm
  • Reißdehnung: 500 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -10 bis 70 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Witterung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
099240350
PE Lösemittelacrylat 50 mm 33 m
36 St.
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
Minimiert das Risiko von Rückständen, Lackablösungen oder Verfärbungen



Trägerfolie auf Polyethylenbasis


Das Band ist umweltfreundlich und besitzt dennoch ähnliche Produkteigenschaften wie ein PVC-Putzband.



Leicht abzurollen


Schnelles und einfaches Verarbeiten.



Acrylatkleber


Gute Verträglichkeit auf den meisten Acryllacken.

Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.



Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen! Nicht für Ofentrocknungen geeignet!


Vorversuch auf allen Oberflächen erforderlich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.