Putzausgleichsring
Putzausgleichsring - 1
Putzausgleichsring - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Putzausgleichsring

Zum Ausgleich zu tief sitzender UP-Gerätedosen

  • Flammwidrig: 650 °C
  • Halogenfrei: Ja
  • Werkstoff: PS - Polystyrol

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Flammwidrig Halogenfrei Anzahl VE
Preis/VE
0975010600
60 mm 24 mm 650 °C Ja
25 St.
097501070
70 mm 12 mm 650 °C Ja
50 St.
097501060
60 mm 12 mm 650 °C Ja
50 St.
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
  • Mit 2 montierten Geräteschrauben

  • Zur Einhaltung der IP-Schutzart