Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L
Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall magnetisch - benötigt. Die Variante zum Einpressen in den Konstruktionsboden fügt sich harmonisch, ohne zu stören, in das Schrankdesign ein
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Magnetische Zuhaltung
- Zum Einpressen in den Konstruktionsboden
- Bodenrücksprung von 8 mm notwendig
- In 2 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Einpressen in den Konstruktionsboden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!