Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Punkt-Linienlaser PLL 18
Selbstnivellierender Punkt-Linenlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien und -punkten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien und Laserpunkte
- Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.
- Feine, aber starke Linien
Zeitersparnis
Sekundenschnelle Selbstnivellierung
Einfache Ein-Tastenbedienung
Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.
Über größere Distanzen einsetzbar
Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.
Für Lotfunktionen und Raumtrennungen geeignet
Durch 4 Laserpunkte, welche auf 90°Grad abgestimmt sind, können Lotfunktionen, sowie Raumtrennungen vorgenommen werden.
Nivellierüberwachung
Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.
- Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten PLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.
Ökologisch und ökonomisch
- Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.
- Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!