Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt - 1
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3