Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt - 1
Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierung Heavy Duty Punkt

Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung

  • Durchmesser: 50 mm
  • Dicke: 0,5 mm
  • Form: Rund
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Untergrund: Glatt und Spaltfrei
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 20 bis 55 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Dicke Form Anzahl VE
Preis/VE
0812449140
Gelb 50 mm 0,5 mm Rund
20 St.
0812449141
Blau 50 mm 0,5 mm Rund
20 St.
0812449142
Rot 50 mm 0,5 mm Rund
20 St.
0812449143
Grün 50 mm 0,5 mm Rund
20 St.
0812449144
Weiß 50 mm 0,5 mm Rund
20 St.
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
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier
Hinweis
  • Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

  • Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Nach ASR A1.3